Motion
RNAST10R
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 30 mm, calibre de 14 mm, ancho del rodillo de 11.80 mm, abierto
Artículo MI #03354942
No. Fabricante RNAST10R
Precio75.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 30 mm, calibre de 14 mm, ancho del rodillo de 11.80 mm, abierto
Artículo MI #03354942
No. Fabricante RNAST10R
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
Precio75.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    11.80 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    9 790 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557052378
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    9680 N

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM RNAST 10R
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, sin anillo interior, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, abierto, coronado

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"