Motion
NN3017MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3017MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 85 mm D.I., 130 mm D.E., 34 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #03354976
No. Fabricante NN3017MBKRE44CC1P4
Precio1,812.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3017MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 85 mm D.I., 130 mm D.E., 34 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #03354976
No. Fabricante NN3017MBKRE44CC1P4
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
Precio1,812.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Ancho del anillo exterior
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    130 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    3.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CC1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios y ranura
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    029176654770
  • RPM máximas (grasa)
    7000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    8400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    029176654770

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3017 MBKRE44CC1P4 COJINETE