Especificaciones
Dimensions
- Carga axial64 kN
- Face Diameter40 mm
- Outside Diameter48 mm
- Ancho general8 mm
- Thread SizeM32 X 1.5
Details
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-064
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO MÉTRICA KM-064