Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice15 °
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 24
Detalles
- BiselFondo modificado
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad PM
- Número de Canales3
- Serie313
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC