Motion
1752501
Macho de roscar de canal en espiral OSG, serie 313 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF
Artículo MI #03355136
No. Fabricante 1752501
Precio63.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral OSG, serie 313 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF
Artículo MI #03355136
No. Fabricante 1752501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    15 °
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    313
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
10-32 BTM 3FL MACHO DE ROSCAR EN ESPIRAL 1752501

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo