Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Diámetro del mango0.59 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 16
Detalles
- BiselFondo modificado
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Número de Canales4
- Serie290
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF