Motion
1753001
Macho de roscar de canal en espiral OSG, serie 313 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #03355138
No. Fabricante 1753001
Precio85.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral OSG, serie 313 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #03355138
No. Fabricante 1753001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    15 °
  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    313
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8-16 BTM ESPIRAL TAP 1753001

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo