Motion
1757901
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 312 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF
Artículo MI #03355142
No. Fabricante 1757901
Precio68.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 312 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF
Artículo MI #03355142
No. Fabricante 1757901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    312
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
5/16-24 TAPÓN DE TAPÓN 1757901

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"