Motion
140101
Macho de roscar de canal en espiral EXOTAP, serie 313NI , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo, 3 canales, #6 – Tamaño de rosca 32 , UNC
Artículo MI #03355144
No. Fabricante 140101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral EXOTAP, serie 313NI , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo, 3 canales, #6 – Tamaño de rosca 32 , UNC
Artículo MI #03355144
No. Fabricante 140101
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    10 °
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    313NI
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
6-32 1-2TH TERRAJA DE TITANIO DE CHAFLÁN 0140101

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"