Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Tamaño de la roscaM6 x 1
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Número de Canales3
- Serie342
- Rosca Límite/ajusteD5
- Rosca estándarSistema métrico grueso