Especificaciones
Dimensions
- Altura total56 mm
- Longitud total80.8 mm
- Ancho general28 mm
Details
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoResina
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.33 Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.6 Mpa2
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.01 a +0.6 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tiempo de respuesta10 (ON) ms, 15 (OFF) ms
- Material del selloFluoroelastómero
- SerieVQ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375
Descripción general
Descripción del fabricante
VQ21M1-5YH-C6 VÁLVULA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad