Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Tamaño1
Detalles
- Material del cuerpoPolipropileno
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador hembra x Mango de manguera
- Número de Upc del fabricante822353077337
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialPolipropileno
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de piezaParte C
- Tipos de productosAcoplador hembra de parte C de polipropileno x Mango de manguera
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353077337
- Presión de trabajo100 psi