Motion
RNA5908

NTN
RNA5908

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03355716
No. Fabricante RNA5908
Precio139.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA5908

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03355716
No. Fabricante RNA5908
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
Precio139.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    48 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.468 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Sin brida
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA5908 tiene un diámetro de orificio de 48 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.468 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas mecánicos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172560
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20800 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • Serie
    RNA59
  • Estándares cumplidos
    JIS B 1512
  • UPC_NO
    4547359172560

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA5908 RODILLO DE AGUJA BRG