Motion
6008-2NSE9C3

NACHI AMERICA INC
6008-2NSE9C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03355832
No. Fabricante 6008-2NSE9C3
Precio47.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6008-2NSE9C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03355832
No. Fabricante 6008-2NSE9C3
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
Su precio$47.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6008 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6008-2NSE9C3BSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 40mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 68mm y ancho de 15mm , diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6008-2NSE9C3BSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893640014
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893640014

Descripción general

Descripción del fabricante
6008 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron