Motion
6205-2NSE9C3

NACHI AMERICA INC
6205-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03355845
No. Fabricante 6205-2NSE9C3
Precio25.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6205-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03355845
No. Fabricante 6205-2NSE9C3
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
Su precio$25.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6205 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6205-2NSE9C3BSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25mm , orificio recto, diámetro exterior de 52mm y ancho de 15mm , adecuado para durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-2NSE9C3BSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893698794
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893698794

Descripción general

Descripción del fabricante
6205 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron