Motion
3/5M425JB

Gates
3/5M425JB

Correa Polyflex 89123425 -
Artículo MI #03357334
No. Fabricante 3/5M425JB
Precio119.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/5M425JB

Correa Polyflex 89123425 -
Artículo MI #03357334
No. Fabricante 3/5M425JB
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
Precio119.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    425 mm / 16.73 pulg.
  • Longitud exterior
    425 mm
  • Grosor
    3 mm
  • Ancho superior
    15 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    3/5M425JB
  • Número de Upc del fabricante
    072053262179
  • Material
    Poliuretano
  • Sección
    5M/JB
  • UPC_NO
    072053262179

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN POLYFLEX DE 3/5M425 JB
  • El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
  • También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
  • El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
  • El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
  • La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
  • Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.

También puede gustarle