Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-1/2 – 11-1/2 NPTF
- Tamaño del cuerpo1-1/2 pulg.
- Hexagonal2.50 pulg.
- Longitud3.27 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido1200 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/2 pulg.
- Presión de trabajo350 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi