Motion
HT4OF5
Tapón hidráulico serie HT - Material de cuerpo de acero, 5/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14 , 5000 psi, tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03357524
No. Fabricante HT4OF5
Precio49.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie HT - Material de cuerpo de acero, 5/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14 , 5000 psi, tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03357524
No. Fabricante HT4OF5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    7/8 – 14 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso
    0.660 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    5/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HT4OF5 DESCONEXIÓN RÁPIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle