Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-1/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1-5/16 pulg.
- Longitud3.03 pulg.
- Peso0.650 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi