Motion
85622
Bomba de aceite y grasa - Bomba accionada por aire, aceite, grasa, caudal de 14 gpm, 1:1 relación
Artículo MI #03357611
No. Fabricante 85622
Precio1,117.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite y grasa - Bomba accionada por aire, aceite, grasa, caudal de 14 gpm, 1:1 relación
Artículo MI #03357611
No. Fabricante 85622
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
Su precio$1,117.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPTF pulg.
  • Conexión de la rosca de admisión
    1/2 NPT in
  • Conexión de rosca de salida
    1/2 NPT (salida doble) pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Materiales de alta abrasión
  • Caudal
    14 gpm
  • Tipo de lubricación
    Grasa, aceite
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Material de la bomba
    Polipropileno
  • Relación de la bomba
    1:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • UPC_NO
    095992100180

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE DIAFRAGMA DE 85622 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo