Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8060 pulg.
- Anchura del cabezal0.3370 pulg.
- Ángulo de desalineación6 o
- Altura total1.9650 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasa4340 Acero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial7544 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SeriePRXM
- Estándares cumplidosSAE-AS81820
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO190029040948