Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseE39
- Diámetro total7 pulg.
- Longitud total15.37 pulg.
- Vataje1000 W
Detalles
- Número de balasto AnsiM47
- Tipo de baseTornillo
- Química de la bombillaHaluros metálicos
- Vida útil de la bombilla11000 h
- Forma de bombillaTubo obstruido (BT)
- ColorBlanco
- Índice de representación del color65
- Temperatura del color4000 K
- Tipo de vidrioTransparente
- Código de lámparaBT56
- Emisión de luz79000 lm
- Voltaje750 V