Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6880 pulg.
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Anillo exterior Ancho0.9380 pulg.
- Exterior Diámetro2.8360 pulg.
- Ancho general1.6880 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso1.37 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInserto (estilo ER)
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Autorización internaAumento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa espesada con PTFE
- Tipo de lubricaciónGrasa espesada con PTFE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteERX-23 HIY
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461260067
- RPM Máx.2200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 400 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lb
- Capacidad de carga estática radial3493 lb
- RelubricableSí
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloLaberinto a alta temperatura
- SerieERX
- UPC_NO662461260067
Descripción general
- Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de laberinto y deflector de fieltro a alta temperatura
- Mayor holgura interna
- Grasa Krytox® para altas temperaturas