Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.689 pulg.
- Longitud total Diámetro5.2500 pulg.
- Diámetro del piloto3.625 pulg.
- Separación de la unidad1.281 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4950 lbf
- Capacidad de carga estática radial2770 lbf
- Cojinete de repuestoMUC207-22
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFCF200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250316779