Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial49 kN
- Cara Diámetro36 mm
- Altura5.2
- Longitud11
- Exterior Diámetro42 mm
- Ancho general7 mm
- Rosca TamañoM28 X 1.5
- Peso2.225
- Ancho5.7
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-056
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha