Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de bit compatible1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/8 pulg.
- Longitud total222 mm
- Peso de la herramienta1.1 lb
- Par de apriete30.1 pulg.
Detalles
- Consumo de aire13 cfm
- Ajuste del embragueEmbrague ajustable
- Estilo de mangoEn línea
- Velocidad máxima1000 rpm
- Par máximo30.1 pulg.
- ReversibleReversible
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación