Motion
ROSCA ACME 14903 4MM PIT 20MM OD

NOOK INDUSTRIES
14903 4MM PIT 20MM OD ACME THREAD

Tornillo Acme métrico - 900 - Material acero inoxidable
Artículo MI #03357966
No. Fabricante 14903 4MM PIT 20MM OD ACME THREAD
Precio213.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
14903 4MM PIT 20MM OD ACME THREAD

Tornillo Acme métrico - 900 - Material acero inoxidable
Artículo MI #03357966
No. Fabricante 14903 4MM PIT 20MM OD ACME THREAD
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
Precio213.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Pestañas (máx. axial)
    903 pulg.
  • Precisión del cable
    4140 pulg.
  • Paso
    4 pulg.
  • Diámetro mínimo de la raíz
    2 pulg.
  • Roscas por pulgada
    20
  • Peso
    0.24 libras por pie

Detalles

  • Tipo de tornillo Acme
    Tornillo Acme métrico
  • Material
    900 - Acero inoxidable
  • Comienza
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
ROSCA ACME 14903 4MM PIT 20MM OD
  • Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
  • Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
  • Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
  • En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno