Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total3.9 pulg.
- Longitud total9.33 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/2 BSPP
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Material de la tapa del extremoAcero
- Clasificación del filtro250 micras
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo240 gpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F