Motion
6125KA-11G043

MASTER LOCK COMPANY
6125KA-11G043

Candado con llave resistente al clima - grillete abierto, diámetro del grillete: 3/8 pulg., material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03358092
No. Fabricante 6125KA-11G043
Precio40.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER LOCK COMPANY
6125KA-11G043

Candado con llave resistente al clima - grillete abierto, diámetro del grillete: 3/8 pulg., material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03358092
No. Fabricante 6125KA-11G043
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
Precio40.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    2-3/8 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    7/8 pulg.
  • Diámetro del grillete
    3/8 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Cuerpo cubierto
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    Se puede volver a introducir
  • Características de resistencia
    Resistente al clima
  • Material del grillete
    Aleación de boro
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649039775

Descripción general

Descripción del fabricante
6125KA LLAVE DE BLOQUEO 11G043 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"