Motion
SS5Y3-41P-10-N7T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-41P-10-N7T

SS5Y3-41P-10-N7T
Artículo MI #03358135
No. Fabricante SS5Y3-41P-10-N7T
Precio85.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-41P-10-N7T

SS5Y3-41P-10-N7T
Artículo MI #03358135
No. Fabricante SS5Y3-41P-10-N7T
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
Precio85.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/8 pulg.
  • Altura total
    57.5 mm
  • Longitud total
    147.5 mm
  • Ancho general
    117.1 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de pines
    26
  • Número de Estaciones  
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Sin conexión
  • Tipo de cableado
    Cable plano de cinta

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-41P-10-N7T CONJUNTO MFLD, 10-STA
  • Colector tipo serie de barras para SY3000 válvulas montadas en la base
  • Cable de válvula a conector de cable plano de 26 pines
  • Puertos P, EA y EB comunes
  • Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
  • 13 tamaños de puerto disponibles

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"