Motion
61631
Macho de roscar manual, serie 32-AG, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #03358172
No. Fabricante 61631
Precio18.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 32-AG, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #03358172
No. Fabricante 61631
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
Precio18.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    32-AG
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
61631 TAP 32-AG SP-3.0-.50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"