Motion
61643
Macho de roscar manual, serie 32-AG, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M8 x 1, métrico fino, dirección derecha
Artículo MI #03358186
No. Fabricante 61643
Price$28.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 32-AG, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M8 x 1, métrico fino, dirección derecha
Artículo MI #03358186
No. Fabricante 61643
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
Price$28.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    32-AG
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    D5
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
61643 TAP 32-AG SP-8.0-1.00

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo