Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la roscaM10 x 1.25
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie32-AG
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD5
- Rosca estándarMulta métrica
Descripción general
Descripción del fabricante
61649 TAP 32-AG SP-10.0-1.25