Motion
AMB3023H
Ventilador de pared Master Breeze Silver
Artículo MI #03358334
No. Fabricante AMB3023H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pared Master Breeze Silver
Artículo MI #03358334
No. Fabricante AMB3023H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    16 pulg.
  • Altura total
    34 in
  • Ancho general
    34 in
  • Peso
    66 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    acero
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Plata
  • Número de Upc del fabricante
    015449126679
  • Flujo de aire máximo
    8800 cfm
  • Tipo de montaje
    pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1
  • Velocidad
    1100 rpm
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
AMB3023H 30" ÚNICAMENTE CABEZAL DEL VENTILADOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good