Motion
89420-M
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 100 mm Diámetro interno, 210 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #03358394
No. Fabricante 89420-M
Precio9,527.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 100 mm Diámetro interno, 210 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #03358394
No. Fabricante 89420-M
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
Precio9,527.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    35.43 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón
  • Lavadoras compatibles
    GS89420, WS89420
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    191000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    640000 lbf
  • Serie
    894
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4054362005803

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE EMPUJE 89420-M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good