Motion
EPB224M55H  55MM RODILLO PARA COLCHÓN TIPO PILLOWBLK BRG

LINK-BELT
EPB224M55H 55MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 55 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03358539
No. Fabricante EPB224M55H 55MM PILLOWBLK ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EPB224M55H 55MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 55 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03358539
No. Fabricante EPB224M55H 55MM PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    63.50 mm
  • Ancho de la base
    65.1 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 166.7 a 203.2 mm
  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Overall Height  
    127 mm
  • Overall Length  
    244.50 mm
  • Ancho general
    3.3125 pulg.
  • Peso
    15 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210180331

Descripción general

Descripción del fabricante
EPB224M55H PILLOWBLK P-B224M55H

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo