Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura12 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.48 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera1.17 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.48 pulg.
- Diámetro exterior1.48 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total1.17 lb
- Grosor de la pared0.24 pulg.
- Peso1.17 lb
- Ancho1.48 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónEquipos de soporte terrestre, fluidos industriales a base de éster de fosfato, sistemas de agua-glicol.
- AplicacionesEquipos de soporte terrestre, fluidos industriales a base de éster de fosfato, sistemas de agua-glicol.
- Presión de estallido16000 psi
- ColorVerde
- Accesorios compatiblesTTC12
- ConductividadConductivo
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaVerde
- Material de la cubiertaEPDM
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie FC636
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma EPDM
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorEPDM
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de catálogo del fabricanteFC636-16
- Número de Upc del fabricante678146145499
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Presión máxima4000 psi
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Temperatura máxima175 °F
- Presión máxima de trabajo4000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 175 a -40 °F
- Clasificación de presión4000 psi
- Estándares cumplidosAAG 100R12
- Material del tuboEPDM
- Materiales del tuboEPDM
- UPC_NO678146145499
- Presión de trabajo4000 psi
- Temperatura máxima de trabajo175 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera