Especificaciones
Dimensions
- Ancho general2.68 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Details
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro40 μm
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °F
- Flujo de aire máximo65 scfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Clasificación de micras40 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
F73G-3M TAZÓN DE 3/8"TRANS DRENAJE PARA HOMBRE