Motion
A4143-12X300

Kuriyama
A4143-12X300

A4143-12X300 Kuri Tec® serie A4143 de 3/4 pulg. ID nominal y manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media de longitud estándar de 300 pies
Artículo MI #03358855
No. Fabricante A4143-12X300
Precio6.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
A4143-12X300

A4143-12X300 Kuri Tec® serie A4143 de 3/4 pulg. ID nominal y manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media de longitud estándar de 300 pies
Artículo MI #03358855
No. Fabricante A4143-12X300
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
Su precio$6.78/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera ligera de mezcla de caucho forrada de polietileno que es la opción ideal para manipular pintura y productos relacionados con la pintura en una variedad de aplicaciones.
  • Aplicación
    Transferencia de menor presión de esmaltes, lacas y otros acabados, equipo de pulverización robótica de pintura, pulverización manual de pintura, pulverización de fluidos a prueba de óxido de automóviles, transferencia de baja temperatura de productos químicos
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    "Líquido para pintura", compuesto de mezcla de caucho negro
  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media
  • Número de Upc del fabricante
    822353040959
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media serie A4143
  • Tipo
    Manguera de transferencia de fluido de pintura
  • UPC_NO
    822353040959

Descripción general

Descripción del fabricante
A4143-12 MANGUERA
  • Excelente resistencia a fluidos de pintura, lacas y disolventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excelente flexibilidad Longitudes ligeras de una pieza sin silicona Compatible con accesorios de pulverización populares, como Binks y DeVilbiss Excelentes propiedades para climas fríos Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo