Motion
7005-040
CONJUNTO DE BLOQUEO 40 x 65 7005
Artículo MI #03358944
No. Fabricante 7005-040
Precio296.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 40 x 65 7005
Artículo MI #03358944
No. Fabricante 7005-040
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
Su precio$296.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Longitud total
    61 mm
  • Peso
    0.76 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    95 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7005-040
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    84 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058104121

Descripción general

Descripción del fabricante
7005 40 CONJUNTO DE BLOQUEO
  • Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo