Motion
80227
ORIGEN PNTSTK B PNK/B PNK
Artículo MI #03359543
No. Fabricante 80227
Precio3.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ORIGEN PNTSTK B PNK/B PNK
Artículo MI #03359543
No. Fabricante 80227
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
Precio3.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.75 pulg.
  • Longitud
    0.75 pulg.
  • Diámetro total
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Peso
    0.095 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Rosa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Temperatura máxima de marcado
    +150 °F
  • Temperatura mínima de marcado
    -50 °F
  • Cantidad del paquete
    144
  • UPC_NO
    048615802275

Descripción general

Descripción del fabricante
80227 B PATILLO ROSA
  • Pintura real para marcas duraderas y muy visibles
  • Marcado superior en superficies rugosas, oxidadas o sucias
  • El marcador de pintura sólido elimina las puntas de repuesto, el afilado o el cebado, lo que aumenta la productividad
  • Soporte de cartón reciclable y fácil de sujetar que protege Paintstik para un uso máximo
  • Resistente a la intemperie y a los rayos UV para marcas duraderas
  • Disponible en 3 tamaños: estándar 11/16" (17 mm), fino 3/8" (9.5 mm) y tamaño king 1" (25.4 mm)
  • Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo