Motion
2062B17
Rueda dentada de calibre de serie - 2062 / 1-1/2 pulg., B Hub, 17 dientes
Artículo MI #03359567
No. Fabricante 2062B17
Precio208.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2062 / 1-1/2 pulg., B Hub, 17 dientes
Artículo MI #03359567
No. Fabricante 2062B17
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
Precio208.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    7.2530 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.9200 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.1630 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    8.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039346612
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2062B17 SPKT