Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones7 x 10.75 x 8.125 pulg.
- Altura7 pulg.
- Longitud10.75 pulg.
- Altura exterior7 pulg.
- Longitud exterior10.75 pulg.
- Anchura exterior8.125 pulg.
- Altura total7 pulg.
- Longitud total10.75 pulg.
- Ancho general8.125 pulg.
- Ancho8.125 pulg.
Detalles
- ColorStone
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete6
- Capacidad de peso50 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
30239STONE 10-3/4 X 8-1/4 X 7 ACROBINA
- Fabricado en EE. UU.
- El tope antideslizante evita que los contenedores apilados se muevan hacia adelante
- El borde del colgador de ancho completo soporta el contenedor en el sistema de suspensión
- Capacidad de peso de 50 lb