Motion
3320 A/C3

SKF
3320 A/C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 100 mm de diámetro interno, 215 mm de DE, 3.2500 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #03359584
No. Fabricante 3320 A/C3
Precio2,570.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3320 A/C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 100 mm de diámetro interno, 215 mm de DE, 3.2500 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #03359584
No. Fabricante 3320 A/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,570.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    82 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    27.91 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Metal
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3320 A C3 BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316570718058
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    255 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    255 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    33
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570718058

Descripción general

Descripción del fabricante
3320 A C3 BRG