Motion
GAC100S
Cojinete plano esférico - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho del anillo interior de 32 mm, Abierto
Artículo MI #03360575
No. Fabricante GAC100S
Precio2,763.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho del anillo interior de 32 mm, Abierto
Artículo MI #03360575
No. Fabricante GAC100S
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
Precio2,763.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Anillo interior Ancho  
    32 mm
  • Desalineación Ángulo  
    0.5 °
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Peso
    2.34 kg

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    1923 kN
  • Serie
    GAC
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029023224

Descripción general

Descripción del fabricante
GAC100S COJINETE DE EMPUJE SIMPLE ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good