Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Tamaño del orificio1.8750 pulg.
- Presión de contacto del cubo17214 psi
- Longitud hasta Agujero1.3580 pulg.
- Empuje máximo transmitido16094 lb
- Exterior Diámetro3.1500 pulg.
- Longitud total1.3580 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso1.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB602114
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1257 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible16094 lbf
- UPC_NO662345044387