Motion
CNBL-17
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 3.340-12 , 4.7500 in OD, 4.0300 in Face Dia., 0.7080 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #03360680
No. Fabricante CNBL-17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 3.340-12 , 4.7500 in OD, 4.0300 in Face Dia., 0.7080 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #03360680
No. Fabricante CNBL-17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    63800 lb
  • Cara Diámetro  
    4.0300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.7080 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.340-12

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    CNB
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO CNBL-17

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo