Motion
4034-B

BRADY
4034-B

Marcador de tubería de AIRE COMPRIMIDO, para tuberías de 1.5" de diámetro A través de 2.375" de diámetro
Artículo MI #03360761
No. Fabricante 4034-B
Precio9.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
4034-B

Marcador de tubería de AIRE COMPRIMIDO, para tuberías de 1.5" de diámetro A través de 2.375" de diámetro
Artículo MI #03360761
No. Fabricante 4034-B
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
Precio9.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de caracteres
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior máx. de la tubería
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo de la tubería
    1-1/2 pulg.
  • Grosor
    0.02 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Envolver alrededor
  • Color
    Blanco sobre azul
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Tipo de mensaje de marcador
    Mensaje y flecha
  • Material
    Plástico
  • Mensaje
    Aire comprimido
  • Estándares cumplidos
    ANSI A13.1, ASTM D 1593
  • Tipo de montaje envolvente
    A presión

Descripción general

Descripción del fabricante
4034B

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good