Motion
PNB-8T
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.5000 in, D.E. de 1.0000 in, Ancho del anillo interior de 0.5000 in, Abierto
Artículo MI #03360781
No. Fabricante PNB-8T
Precio99.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.5000 in, D.E. de 1.0000 in, Ancho del anillo interior de 0.5000 in, Abierto
Artículo MI #03360781
No. Fabricante PNB-8T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.7810 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    8 o
  • Ancho del anillo exterior
    0.3900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Capacidad de carga estática radial
    17900 lbf
  • Serie
    PNB
  • Estándares cumplidos
    AMS-5643, SAE-AS81820
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029040719

Descripción general

Descripción del fabricante
PNB-8T COJINETE ESFÉRICO CON PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"