Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1
- Tamaño de la varilla7
- Accidente cerebrovascular7
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento+1
- Presión mínima de funcionamiento+0.08
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+1.5
- Estándares cumplidosClase JIS 2